Tafelschalen FKB 6K0.02, Weegbereik 6000 g, afleesbaarheid 0,02 g

Artikelnummer: FKB 6K0.02
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
Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer FKB 6K0.02
EAN/GTIN 4045761357570
Nummer fabrikant FKB 6K0.02
L-nummer L40250 754

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dankzij de hoge resolutie van max. 300.000 punten, ideaal voor uiterst precieze wegingen in industriële
  • Robuuste behuizing van gegoten kunststof: voor stabiliteit en bescherming van de weegtechniek. Perfect voor dagelijks gebruik
  • Zeer praktisch:dankzij grote weegbereiken en compacte afmetingen kunt u ook op weinig ruimte zware lasten uiterst nauwkeurig wegen. Praktisch bij het bepalen van zeer kleine gewichtsverschillen zoals verbruikt gas, slijtage bij mechanische onderdelen, gesteentemonsters,mineralen, geodes, zilver enz
  • Industrie 4.0: De geïntegreerde KERN Universal Port (KUP) maakt de aansluiting mogelijk van externe KUP interface-adapters, zoals RS-232, USB, Bluetooth, WLAN, Analoog, Ethernet enz. Het grote voordeel hierbij is dat de KUP interface-adapters eenvoudig worden ingestoken, d.w.z. dat het achteraf inbouwen van interfaces gemakkelijk mogelijk is zonder het weegschaalhuis te openen of ingewikkelde installatie. De interface-adapters maken een gemakkelijke overdracht van weeggegevens naar netwerken, pc's, smartphones, tablets, laptops, printers enz. mogelijk. Bovendien kunnen via de aangesloten apparaten ook besturingscommando's en gegevensinputs naar de weegschaal worden gestuurd. Tip: met de KERN YKUP-13 uitbreidingsbox kunnen tot drie KUP interface-adapters parallel op de weegschaal worden bediend
  • KERN Communication Protocol (KCP): Via het KCP-protocol kan de weegschaal worden uitgelezen en op afstand worden bediend door externe controleapparatuur of computers
  • PRE-TARE-functie voor handmatig vooraf aftrekken van een bekend bakgewicht, handig bij de controle van vulhoeveelheden
  • Vrij programmeerbare weegeenheid, bijv. aanwijzing direct in kabellengte g/m, papier gewicht g/m2 (Papier, Stoff, Blech etc.) e.d
  • Waterpas en stelschroeven voor het precies waterpas zetten van de weegschaal standaard
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Groot LCD scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte, 25 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, edelstaal, B×D 340×240 mm
  • Afmetingen behuizing B×D×H, 350×390×120 mm
  • Batterijvoeding mogelijk, 4×1.5 V AA, niet inbegrepen, bedrijfsduur voor ma×. 20 h
  • Nettogewicht ca. 7 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen