Composiet Sandaal S1 ESD SR FO Black/Orange 43 O

Artikelnummer: FE07BKO43
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S1
  • Materiaal veiligheidsneus: kunststof
  • Norm: EN ISO 20345:2022 S1 (ESD SR FO)
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie CompositeLite ESD
Veiligheidsklasse S1
Materiaal veiligheidsneus kunststof
Norm EN ISO 20345:2022 S1 (ESD SR FO)
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Fabrikantnummer FE07
EU-schoenmaat 43
Kleur zwart / oranje
Bovenmateriaal Leer/mesh
Materiaal loopzool PU/PU
Materiaal voering Mesh
antistatisch ja
olie- en benzineresistente zool ja
Producttype Sicherheitssandale

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer FE07BKO43
EAN/GTIN 5036108422746
Nummer fabrikant FE07BKO43

Omschrijving

Omschrijving:

Deze S1 Composiet Sandaal is licht van gewicht en heeft ESD-eigenschappen en een uitstekende slipweerstand. Uitstekend ademend vermogen en ventilatie voor de drager.

Kenmerk:

  • Composiet neus voor extra bescherming
  • Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
  • Antistatische schoenen
  • Benzine en Olie bestendige loopzool
  • Energie absorberende hak
  • Dual density loopzool
  • Anti-slip loopzool om uitglijden te voorkomen op keramische en stalen ondergrond
  • CE gecertificeerd
  • Nieuw model
  • SR
  • Uitstekend dempend comfort voetbed voor minder vermoeide voeten

Materiaal:

Boven: Runder Suede, Mesh
Buitenzool: PU/PU

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen