Composiet Sandaal S1 ESD SR FO Black/Green 41 N

Artikelnummer: FE06BGN41
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S1
  • Materiaal veiligheidsneus: kunststof
  • Norm: EN ISO 20345:2022 S1 (ESD SR FO)
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie CompositeLite ESD
Veiligheidsklasse S1
Materiaal veiligheidsneus kunststof
Norm EN ISO 20345:2022 S1 (ESD SR FO)
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Fabrikantnummer FE06
EU-schoenmaat 41
Kleur zwart / groen
Bovenmateriaal Leder
Materiaal loopzool PU/PU
Materiaal voering Mesh
antistatisch ja
Producttype Sicherheitssandale

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer FE06BGN41
EAN/GTIN 5036108422593
Nummer fabrikant FE06BGN41

Omschrijving

Omschrijving:

Lichtgewicht S1 geperforeerde veiligheidssandaal ideaal voor gebruik bij warme weersomstandigheden. Het is een suède, ESD, S1 sandaal die bestand is tegen uitglijden zowel op brandstof als olie. Het is gemaakt met een innovatief vetersysteem voor sneller veteren en snel losmaken.

Kenmerk:

  • Composiet neus voor extra bescherming
  • Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
  • Antistatische schoenen
  • Benzine en Olie bestendige loopzool
  • Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water
  • Energie absorberende hak
  • Dual density loopzool
  • Anti-slip loopzool om uitglijden te voorkomen op keramische en stalen ondergrond
  • SR
  • CE gecertificeerd
  • Nieuw model
  • Uitstekend dempend comfort voetbed voor minder vermoeide voeten

Norm:

  • EN ISO 20345:2022 S1 (ESD SR FO)

Materiaal:

Boven: Runder Suede Leder
Buitenzool: PU/PU

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen