Bankweegschaal Max 24000 g; d=2 g

Artikelnummer: FCB 24K2
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
Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer FCB 24K2
EAN/GTIN 4045761202658
Nummer fabrikant FCB 24K2
L-nummer L40250 842

Omschrijving

Omschrijving:

  • Tweede display: op de achterzijde van de weegschaal
  • PRE-TARE functie: voor handmatige voorweging van een bekend containergewicht, handig voor controles van de vulhoeveelheid
  • Grote mobiliteit:: dankzij batterijvoeding/oplaadbare batterijvoeding (optioneel) en compact, lichtgewicht ontwerp, geschikt voor gebruik op meerdere locaties (productie, magazijn, expeditie, enz.)
  • Data-interface RS-232: standaard
  • Stofkap bij levering inbegrepen
  • PRE-TARE-functie voor handmatig vooraf aftrekken van een bekend bakgewicht, handig bij de controle van vulhoeveelheden
  • Grote mobiliteit: dankzij batterijvoeding (Accu), compacte, vlakke constructie en laag eigen gewicht geschikt voor gebruik op meerdere plaatsen (productie, magazijn, verzending)
  • Gegevensinterface RS-232 standaard
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • LCD-scherm met achtergrondverlichting, 25 mm cijferhoogte
  • Afmetingen weegoppervlak, kunststof, Edelstaal, BxD 253×228 mm
  • Totale afmetingen BxDxH 270×323×110 mm
  • Batterijvoeding mogelijk, 9 V Block, niet inbegrepen, bedrijfsduur voor max. 12 h
  • Nettogewicht ca. 2,6 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C / 35 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen