Mechanische krachtmeter FA 500.

Artikelnummer: FA 500
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
Producttype Veerbalans

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer FA 500
EAN/GTIN 4045761139961
Nummer fabrikant FA 500
L-nummer L40250 2175

Omschrijving

Omschrijving:

  • Mechanische krachtmeter voor trek- en drukkrachtmetingen met peak-hold functie
  • Draaibare afleesinrichting voor de eenvoudige afstelling van het apparaat
  • Peak-Hold-functie door indicatieschuif
  • Monteerbaar op testopstellingen
  • Nulstelling van de weergave met een druk op de knop
  • Geleverd in een robuuste draagkoffer
  • Standaard opzetelementen: zie afbeelding, verlengstang: 90 mm

Kenmerk:

  • Meetnauwkeurigheid: 1% von [Max]
  • Totale afmetingen B×D×H 232×60×51 mm
  • Schroefdraad: M6
  • Nettogewicht ca. 0,55 kg