Precisiebalans; max 420 g, d = 0,001 g

Artikelnummer: EW 420-3NM
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
Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer EW 420-3NM
EAN/GTIN 4045761028784
Nummer fabrikant EW 420-3NM
L-nummer L40250 498

Omschrijving

Omschrijving:

  • CAL instelprogramma: voor het instellen van de nauwkeurigheid, externe testgewichten tegen meerprijs, zie testgewichtenStabiel temperatuurgedrag:
  • Korte bezinktijd
  • Hoge mechanische robuustheid:
  • Hoge hoekbelastingsveiligheid:
  • GLP/ISO registratie: van weegwaarden
  • Totaliseren: van teldelen
  • Tochtschild standaard, Weegkamer B×D×H 158x130x78 mm
  • Stofkap bij levering inbegrepen
  • Stabiele temperatuur
  • Korte overgangstijd
  • Zeer robuust
  • Hoge hoeklast
  • GLP/ISO-protocollering van de weegwaarden
  • Optellen van dezelfde teldelen
  • Wind bescherming standaard, Weegruimte B×D×H 158x130x78 mm
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm, cijferhoogte 17 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, ⌀ 118 mm
  • Totale afmetingen BxDxH, zonder windscherm 182×235×75 mm
  • Nettogewicht ca. 1,4 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur 10 °C/30 °C