Precisiebalans; max 220 g, d = 0,001 g

Artikelnummer: EW 220-3NM
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Precisieweegschaal

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer EW 220-3NM
    EAN/GTIN 4045761028715
    Nummer fabrikant EW 220-3NM
    L-nummer L40250 497

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • CAL instelprogramma: voor het instellen van de nauwkeurigheid, externe testgewichten tegen meerprijs, zie testgewichtenStabiel temperatuurgedrag:
    • Korte bezinktijd
    • Hoge mechanische robuustheid:
    • Hoge hoekbelastingsveiligheid:
    • GLP/ISO registratie: van weegwaarden
    • Totaliseren: van teldelen
    • Tochtschild standaard, Weegkamer B×D×H 158x130x78 mm
    • Stofkap bij levering inbegrepen
    • Stabiele temperatuur
    • Korte overgangstijd
    • Zeer robuust
    • Hoge hoeklast
    • GLP/ISO-protocollering van de weegwaarden
    • Optellen van dezelfde teldelen
    • Wind bescherming standaard, Weegruimte B×D×H 158x130x78 mm
    • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

    Kenmerk:

    • Groot LCD-scherm, cijferhoogte 17 mm
    • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, ⌀ 118 mm
    • Totale afmetingen BxDxH, zonder windscherm 182×235×75 mm
    • Nettogewicht ca. 1,4 kg
    • Toegestane omgevingstemperatuur 10 °C/30 °C

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen