Industriële weegschaal; Max 3060 kg, d 12 g

Artikelnummer: EOC 60K-3L
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Platformweegschaal

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer EOC 60K-3L
    EAN/GTIN 4045761192331
    Nummer fabrikant EOC 60K-3L
    L-nummer L40250 1592

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Robuuste platformschaal met hoge resolutie en praktische flip/flop-evaluatie-eenheid voor optimale operabiliteit
    • Plateau: Weegplateau edelstaal, onderbouw gelakt staal, aluminium weegcel met siliconen coating, stof- en spatwaterdicht IP65. Standaard waterpas en stelschroeven voor het nauwkeurig waterpas zetten van de weegschaal, waardoor zeer nauwkeurige weegresultaten
    • Wegen met tolerantiebereik (checkweighing): een optisch en akoestisch signaal ondersteunt het portioneren, doseren of sorteren
    • Hold-functie: bij onrustige weegomstandigheden wordt door het bepalen van een gemiddelde waarde een stabiele weegwaarde berekend
    • Tafelvoet inclusief muurhouder voor afleeseenheid standaard
    • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen
    • Afvragen en bedienen op afstand van de weegschaal via externe besturingstoestellen of computers m.b.v. KERN Communication Protocol (KCP). Het KCP is een gestandaardiseerde interface-commandoset voor KERN-weegschalen en andere instrumenten voor het oproepen en besturen van alle relevante parameters en apparaatfuncties. KERN-toestellen met KCP kunnen daardoor eenvoudig in computers, industriebesturingen en andere digitale systemen worden geïntegreerd. Het KCP-protocol is grotendeels compatibel met het MT-SICS protocol

    Kenmerk:

    • Groot LCDscherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 25 mm
    • Afmetingen weegplateau B×D×H 500×400×120 mm
    • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 268×115×80 mm
    • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen