Industriële schaal; Max 60 kg, d = 5 g

Artikelnummer: EOC 60K-3A
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
Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer EOC 60K-3A
EAN/GTIN 4045761192348
Nummer fabrikant EOC 60K-3A

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuuste platformschaal met hoge resolutie en praktische flip/flop-evaluatie-eenheid voor optimale operabiliteit
  • Plateau: Weegplateau edelstaal, onderbouw gelakt staal, aluminium weegcel met siliconen coating, stof- en spatwaterdicht IP65. Standaard waterpas en stelschroeven voor het nauwkeurig waterpas zetten van de weegschaal, waardoor zeer nauwkeurige weegresultaten
  • Wegen met tolerantiebereik (checkweighing): een optisch en akoestisch signaal ondersteunt het portioneren, doseren of sorteren
  • Hold-functie: bij onrustige weegomstandigheden wordt door het bepalen van een gemiddelde waarde een stabiele weegwaarde berekend
  • Tafelvoet inclusief muurhouder voor afleeseenheid standaard
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen
  • Afvragen en bedienen op afstand van de weegschaal via externe besturingstoestellen of computers m.b.v. KERN Communication Protocol (KCP). Het KCP is een gestandaardiseerde interface-commandoset voor KERN-weegschalen en andere instrumenten voor het oproepen en besturen van alle relevante parameters en apparaatfuncties. KERN-toestellen met KCP kunnen daardoor eenvoudig in computers, industriebesturingen en andere digitale systemen worden geïntegreerd. Het KCP-protocol is grotendeels compatibel met het MT-SICS protocol

Kenmerk:

  • Groot LCDscherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 25 mm
  • Afmetingen weegplateau B×D×H 300×300×110 mm
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 268×115×80 mm
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen