Schoolschaal; max 200 g, d =0,001 g

Artikelnummer: EMB 200-3V
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
Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer EMB 200-3V
EAN/GTIN 4045761133877
Nummer fabrikant EMB 200-3V
L-nummer L40250 493

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schoolschaal met geïntegreerde dichtheidsbepalingsfunctie
  • Zelfverklarend, grafisch ondersteund display, ook zonder gebruiksaan wijzing direct begrijpelijk verlopende weegprocedure

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm, cijferhoogte 15 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, kunststof: ⌀ 82 mm
  • Totale afmetingen BxDxH 175×245×54 mm
  • Nettogewicht ca. 0,85 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C / 35 °C
  • Nu ook met weegeenheid karaat: 1000 ct/0,005 ct