Precisieweegschaal Max 420 g; d=0,001 g

Artikelnummer: EG 420-3NM
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
Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer EG 420-3NM
EAN/GTIN 4045761212626
Nummer fabrikant EG 420-3NM
L-nummer L40250 1555

Omschrijving

Omschrijving:

  • Intern kalibratiecircuit: via draaiknop aan de zijkant garandeert hoge nauwkeurigheid en maakt onafhankelijk van locatieStabiel temperatuurgedrag:
  • Korte bezinkingstijd
  • Hoge mechanische robuustheid:
  • Hoge hoekbelasting veiligheid:
  • Capaciteitsindicatie: Een oplopend staafdiagramdisplay toont het beschikbare weegvermogen
  • GLP/ISO-registratie: van gewogen waarden
  • Totalisatie: van getelde delen
  • Trekschild als standaard, Weegkamer B×D×H 158x130x78 mm
  • Stofkap bij levering inbegrepen
  • Stabiele temperatuur
  • Korte overgangstijd
  • Zeer robuust
  • Hoge hoeklast
  • GLP/ISO-protocollering van de weegwaarden
  • Optellen van dezelfde teldelen
  • Wind bescherming standaard, Weegruimte B×D×H 158x130x78 mm
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm, cijferhoogte 17 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, ⌀ 118 mm
  • Totale afmetingen BxDxH, zonder windscherm 182×235×75 mm
  • Nettogewicht ca. 1,8 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur 10 °C/30 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen