Platformweegschaal; Max 30 60kg, d 1 2 g

Artikelnummer: DE 60K1DL
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Platformweegschaal

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer DE 60K1DL
    EAN/GTIN 4045761111325
    Nummer fabrikant DE 60K1DL
    L-nummer L40250 312

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Langdurig succesmodel met stof- en spatwaterdichte evaluatie-eenheid
    • Afleeseenheid veelzijdig positioneerbaar, bijv. vrijstaand of aan de wand geschroefd
    • Afleesinrichting: Kunststoffen, stof- en spatwaterbescherming IP65
    • Weegplateau edelstaal, onderbouw staal gelakt
    • PRE-TARE-functie voor handmatig vooraf aftrekken van een bekend bakgewicht, handig bij de controle van vulhoeveelheden
    • Met de receptuurfunctie kunnen verschillende bestanddelen van een mengsel worden bijgewogen. Ter controle kan het totaalgewicht van alle bestanddelen worden opgeroepen
    • Vrij programmeerbare weegeenheid, bijv. aanwijzing direct in draadlengte g/m, papier gewicht g/m2, e.d
    • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

    Kenmerk:

    • Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 25 mm
    • Afmetingen weegplateau, Edelstaal B×D×H 522×406×98 mm
    • Afmetingen afleesinrichting, 225×110×45 mm
    • Batterijvoeding mogelijk, 9 V Block, niet inbegrepen, bedrijfsduur voor max. 12 h
    • Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C/35 °C

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen