Vochtigheidsanalysator; max 60 g, d = 1 mg

Artikelnummer: DBS 60-3
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
Producttype Temperatuur- en vochtigheidsmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer DBS 60-3
EAN/GTIN 4045761124226
Nummer fabrikant DBS 60-3
L-nummer L40250 73

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wachtwoordbeveiliging om manipulatie van opgeslagen instellingen, gegevens, enz. te voorkomen
  • Vochtigheidsanalysers met weegsysteem met één cel van hoge kwaliteit voor uitstekende stabiliteit, betrouwbaarheid en reactiesnelheid
  • Halogeenkwartsstraler 400 W
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen
  • Applicatiehandboek: Op het internet vindt u voor elke KERN-vochtmeter een handig applicatiehandboek met vele voorbeelden, ervaringsverslagen, instellingen en tips
  • Standaard weergave van datum en tijd
  • grafisch-scherm met achtergrondverlichting,15 mm cijferhoogte
  • De laatste meetwaarde blijft lang op het display staan, tot deze door een nieuwe meting wordt overschreven
  • Uitstekende temperatuurregeling dankzij halogeentechnologie, geschikt voor temperatuurgevoelige monsters
  • Monsteraanduiding voor max. 99 monsters, met 2 cijfers, vrij programmeerbaar, wordt op het meetprotocol vermeld
  • 10 Probenschalen inklusive
  • USB-gegevensinterface voor de overdracht van weeggegevens aan pc, printer enz. *Alleen in combinatie met toebehoren KERN DBS-A02 te gebruiken
  • Intern weegschaalgeheugen voor het automatisch verloop van 10 complete droogprocessen. Per geheugenplaats 100 vrije tekens

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen