Vochtigheidsanalysator Max 200 g; d=0,01 g

Artikelnummer: DAB 200-2
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Temperatuur- en vochtigheidsmeter

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer DAB 200-2
    EAN/GTIN 4045761213029
    Nummer fabrikant DAB 200-2
    L-nummer L40250 1788

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Versie met lagere resolutie, waardoor het uitschakelcriterium sneller wordt bereikt, wat tijd bespaart. Ideaal voor snelle tests en steekproefsgewijze controles Grafisch display met achtergrondverlichting, cijferhoogte 14 mm
      Droogproces actief
      Actief verwarmingsprofiel
      [[3]] Actief uitschakelcriterium
      [[4]] Vorige droogtijd
      [[5]] Huidige temperatuur
      [[6]] Momentaan vochtgehalte in %
    • Halogeenkwartsglasstraler: 400 W
    • kijkvenster op monster: , zeer nuttig voor de eerste instelling
    • Balans intern geheugen: voor de automatische opeenvolging van 15 droogprogramma's en 5 uitgevoerde droogprocessen
    • De laatste meetwaarde blijft op het display staan totdat deze door een nieuwe meting wordt overschreven
    • Inclusief 50 monsternemingsbakjes:
    • Gebruiksaanwijzing: Op het internet vindt u voor elke KERN vochtanalysator een praktische toepassingshandleiding met vele voorbeelden, praktijkverslagen, instellingen en tips
    • grafisch-scherm met achtergrondverlichting,14 mm cijferhoogte
    • Halogeenkwartsstraler 400 W
    • Kijkvenster op het monster, een grote hulp bij de eerste afstelling
    • Intern weegschaalgeheugen voor het automatisch verloop van 15 complete droogprocessen. Per geheugenplaats 5 vrije tekens
    • De laatste meetwaarde blijft lang op het display staan, tot deze door een nieuwe meting wordt overschreven
    • 50 Probenschalen inklusive
    • Applicatiehandboek: Op het internet vindt u voor elke KERN-vochtmeter een handig applicatiehandboek met vele voorbeelden, ervaringsverslagen, instellingen en tips

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen