{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Producttype | Telweegschaal |
Artikelnummer | CCS 10K-6 | |
EAN/GTIN | 4045761220348 | |
Nummer fabrikant | CCS 10K-6 | |
L-nummer | L40250 626 |
Referentieweegschaal KERN CFS:
Deze professionele telweegschaal, die ook afzonderlijk kan worden gebruikt, voldoet door de aansluiting van een weegbrug met hoge belasting aan zelfs de hoogste eisen op het gebied van nauwkeurigheidHoeveelheidstukweger KERN:
Hoeveelheidstuktelling vindt met hoge precisie plaats op het weegplateau (= weegbrug) KERN CCS 10K-6. Zelfs de kleinste onderdelen kunnen worden geteld in de grootste volumesKFP-V20 IP67, KFU-V20
Weegplaat roestvrij staal: , gelakt stalen basis