Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Gereedschap met hoge zijdelingse stabiliteit voor uw veiligheid bij gebruik uit de vrije hand • Nieuwste technologie: met X-Lock-klemsysteem • Goede prijs-prestatieverhouding dankzij aluminiumoxide • Geen verspilling van slijpmateriaal dankzij de rechte vorm: slijpen naar het midden van het gereedschap • Snelle montage met één klik zonder sleutel • Hoge mate van veiligheid dankzij de gereedschapkoppeling - geen ongewenst losraken Uw voordelen: • Het korund dat in deze doorslijpschijf wordt gebruikt, overtuigt door zijn lange levensduur op zacht staal en maakt het mogelijk u om kosteneffectief te werken of andere trekkers zijn geen probleem en vooral veilig. • Het gereedschap is uitgerust met het nieuwste klemsysteem: de X-Lock-technologie. Dit maakt een snelle, één-klik-montage met de hand mogelijk, zonder dat er een sleutel nodig is. Tegelijkertijd wordt een hoog veiligheidsniveau tijdens het werken gegarandeerd. Onbedoeld losraken is niet mogelijk.
Kenmerk:
Vorm gereedschap: plat
Gebruik uit de vrije hand: ja
Hardheid: U
Korrelgrootte: 46
Verpakking van het product: kartonnen doos
Slijpmiddel: aluminiumoxide
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschaphouder: Snelkoppeling (X-Lock)
Afmetingen gereedschapshouder: 22,23 mm X-Lock mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 1 mm
Diameter gereedschap: 125 mm
Voordeel:
Het korund dat in deze doorslijpschijf wordt gebruikt, overtuigt door een goede standtijd op zacht staal en stelt u in staat kostenefficiënt te werken.
Dankzij de hoge zijdelingse belastbaarheid van dit gereedschap is het gebruik op handhoekslijpmachines of andere elektrische gereedschappen geen probleem en bovenal veilig.
Het gereedschap is uitgerust met het nieuwste klemsysteem: X-Lock technologie. Dit maakt een snelle montage met één klik met de hand mogelijk, zonder dat een klemsleutel nodig is. Tegelijkertijd wordt een hoog veiligheidsniveau tijdens het werk gegarandeerd. Onbedoeld losraken is niet mogelijk.
Toepassing:
Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt
Materiaal:
Roestvrij staal
Staal
T.b.v.:
Snijden: goed geschikt
Boren: -
Borstelen: -
Ontbramen: -
Fijnmalen: -
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -
Tip:
Gereedschap met hoge zijdelingse belastingsstabiliteit voor uw veiligheid bij gebruik uit de vrije hand
Nieuwste technologie: Met X-Lock klemsysteem
Goede prijs/prestatieverhouding dankzij aluminiumoxide
Geen verspilling van slijpmateriaal dankzij de rechte vorm: slijpen tot in het midden van het gereedschap
Snelle montage met één klik zonder klemsleutel
Hoge mate van veiligheid door vergrendeling van het gereedschap - geen onbedoelde losraken