Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Bewerking van de hardste materialen met diamant, het hardste bekende materiaal • Nieuwste technologie: Met X-Lock klemsysteem • Universeel toepasbaar bij hoge werksnelheid dankzij innovatieve segmentlegeringen • Snelle montage met één klik zonder sleutel • Minder trillingen , hoge veiligheid en lange levensduur dankzij geoptimaliseerde segmentgeometrie • Hoge veiligheid dankzij de gereedschapkoppeling - geen onbedoeld losraken Uw voordelen: • De doorslijpschijf met synthetische diamanten en een nieuw type legering maakt universeel doorslijpen van de hardste materialen met hoge werksnelheid mogelijk . Dankzij de geoptimaliseerde segmentgeometrie wordt niet alleen de levensduur verlengd, maar worden ook trillingen verminderd en de veiligheid verbeterd. • Het gereedschap is uitgerust met het nieuwste klemsysteem: de X-Lock-technologie. Dit maakt een snelle, één-klik-montage met de hand mogelijk, zonder dat er een sleutel nodig is. Tegelijkertijd wordt een hoog veiligheidsniveau tijdens het werken gegarandeerd. Onbedoeld losraken is niet mogelijk.
Kenmerk:
Vorm gereedschap: plat
Verpakking van het product: kartonnen doos
Segment/snede breedte: 2,3 mm
Segmenthoogte: 11 mm
Type: Diamantdoorslijpschijf
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschaphouder: Snelkoppeling (X-Lock)
Afmetingen gereedschapshouder: 22,23 mm X-Lock mm
Diameter gereedschap: 125 mm
Voordeel:
De met synthetische diamanten bezaaide en van een nieuw type legering voorziene snijschijf maakt universeel snijden van de hardste materialen bij hoge werksnelheden mogelijk. Dankzij de geoptimaliseerde segmentgeometrie wordt niet alleen de levensduur verlengd, maar worden ook de trillingen verminderd en de veiligheid verbeterd.
Het gereedschap is uitgerust met het nieuwste klemsysteem: X-Lock technologie. Dit maakt een snelle montage met één klik met de hand mogelijk, zonder dat een klemsleutel nodig is. Tegelijkertijd wordt een hoog veiligheidsniveau tijdens het werk gegarandeerd. Onbedoeld losraken is niet mogelijk.
Toepassing:
Gietijzer: zeer geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt
Materiaal:
Steen en bouwmateriaal
T.b.v.:
Snijden: goed geschikt
Boren: -
Borstelen: -
Ontbramen: -
Fijnmalen: -
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -
Tip:
Bewerking van de hardste materialen met diamant, het hardste bekende materiaal
Nieuwste technologie: Met X-Lock klemsysteem
Universeel inzetbaar bij hoge werksnelheden dankzij nieuwe segmentlegeringen
Snelle montage met één klik zonder klemsleutel
Minder trillingen, hoge veiligheid en lange levensduur dankzij geoptimaliseerde segmentgeometrie
Hoge mate van veiligheid door vergrendeling van het gereedschap - geen onbedoelde losraken