Analytische balans Max 220 g

Artikelnummer: ACJ 200-4M
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
    Producttype Precisieweegschaal

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer ACJ 200-4M
    EAN/GTIN 4045761235656
    Nummer fabrikant ACJ 200-4M

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • ABJ-NM: Interne automatische afstelling: voor temperatuursveranderingen ≥ 2 °C en tijdsgestuurd elke 4 uur, garandeert hoge nauwkeurigheid en maakt onafhankelijk van locatie
    • ABS-N: CAL afstelprogramma: voor instellen nauwkeurigheid, externe testgewichten tegen meerprijs, zie testgewichten
    • ACS ABS-N: identiek in constructie aan ACJ: ,: ABJ-NM: identiek in constructie maar met standaard geïntegreerde RS-232 en USB data interface
    • Doseerhulp
    • Handige formulering/documentatie: met gecombineerde tarra/print functie. Bovendien worden de ingrediënten van de formulering automatisch genummerd en met aantal/gewichtswaarde afgedrukt
    • Automatische gegevensuitvoer naar PC/printer: na elke stabiliteit van de weegschaal
    • Identificatienummer van de weegschaal: 4-cijferig, vrij programmeerbaar, wordt afgedrukt in het kalibratieregister
    • ABJ-NM heeft OIML-certificaat
    • Stofhoes bij levering inbegrepen
    • Doseerhulp: Hoge-stabiliteitsmodus en andere filterinstellingen mogelijk
    • Comfortabel recepteren/documenteren met gecombineerde tarra- /print functie. Bovendien worden de mengselbestanddelen van de receptuur automatisch genummerd en met nummer/gewichtswaarde afgedrukt
    • Automatische verzending van gegevens naar de pc/printer na elke stilstand van de weegschaa
    • ID-nummer van de weegschaal: 4-delig, vrij programmeerbaar, wordt in het justeer protocol afgedrukt
    • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

    Kenmerk:

    • Groot LCD-scherm, cijferhoogte 14 mm
    • Afmetingen weegoppervlak, kunststof, ⌀ 91 mm
    • Totale afmetingen (incl. windscherm) B×D×H 174×162×227 mm
    • Weegruimte B×D×H 174×162×227 mm
    • Nettogewicht ca. 7 kg
    • Toegestane omgevingstemperatuur 10 °C / 30 °C

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen