Analytische balans; max 220 g; d=0,0001 g

Artikelnummer: ABT 220-4NM
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
Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ABT 220-4NM
EAN/GTIN 4045761185548
Nummer fabrikant ABT 220-4NM

Omschrijving

Omschrijving:

  • Analytische balans KERN ABT 220-4NM, weegbereik 220 g, afleesbaarheid 0,0001 g
  • Doseerhulp: Hoge-stabiliteitsmodus en andere filterinstellingen mogelijk
  • Comfortabel recepteren/documenteren met gecombineerde tarra- /print functie. Bovendien worden de mengselbestanddelen van de receptuur automatisch genummerd en met nummer/gewichtswaarde afgedrukt
  • ID-nummer van de weegschaal: 4-delig, vrij programmeerbaar, wordt in het justeer protocol afgedrukt
  • Gemakkelijk afdrukken van een GLP-conform kalibratierapport met één druk op de knop
  • Automatische verzending van gegevens naar de pc/printer na elke stilstand van de weegschaa
  • Groot glazen windscherm met 3 schuifdeuren voor een comfortabele toegang tot het weeggoed
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm, cijferhoogte 14 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, ⌀ 80 mm
  • Totale afmetingen (incl. windscherm) B×D×H 217×345×330 mm
  • Weegruimte B×D×H 168×172×223 mm
  • Nettogewicht ca. 8 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur 10 °C / 30 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen