Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Langdurig werk: Verbeterde levensduur door geoptimaliseerde hechting van de slijpkorrels • Veilige verbinding dankzij het klittenbandsysteem • Goede oppervlaktesultaten worden in korte tijd bereikt • Snelle en gereedschapsloze montage • Geen verstopping van de schurende coating dankzij de open korrelverdeling • Er is geen onnodig verpakkingsafval zoals bij zelfcycli Uw voordelen: • Met de compacte korrel worden veel kleine schurende deeltjes gebonden tot een groot agglomeraat, waardoor de schuurkorrels blijven langer in het gereedschap verankerd en het gereedschap verstopt niet: u bereikt sneller het gewenste oppervlakteresultaat. • Dankzij het klittenbandsysteem behoren montagehulpmiddelen tot het verleden. Ondanks de snelle montage houdt het gereedschap stevig vast en is er geen onnodig verpakkingsafval, zoals bij zelfklevende systemen.
Kenmerk:
Vorm gereedschap: plat
Korrelgrootte: 1200
n max.: 7650 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Schuurmiddel: CG (compacte korrel)
Veiligheidsnorm: zonder
V max. : 25 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschaphouder: klittenband
Diameter gereedschap: 125 mm
Voordeel:
Bij de compacte korrel worden vele kleine slijpdeeltjes tot een groot agglomeraat samengebonden, zodat de slijpkorrels langer in het gereedschap verankerd blijven en het gereedschap niet verstopt raakt: u bereikt sneller het gewenste oppervlakresultaat.
Dankzij het klittenbandsysteem behoren montagehulpjes tot het verleden. Het gereedschap houdt goed vast ondanks de snelle montage en er is geen onnodig verpakkingsafval, zoals bijvoorbeeld het geval is bij zelfklevende kleefsystemen.
Toepassing:
Staal en gietstaal: zeer geschikt
gelegeerde/geharde staalsoorten: geschikt
Gereedschapsstaal: geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: geschikt
Kunststoffen/hout/rubber: goed geschikt
Materiaal:
Roestvrij staal
Staal
Aluminium
T.b.v.:
Afschuinen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Fijnmalen: zeer geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: geschikt
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -
Tip:
Langdurig werk: Verbeterde standtijd door geoptimaliseerde binding van de slijpkorrels
Veilige verbinding dankzij klittenbandsysteem
Goede oppervlakteresultaten worden in korte tijd bereikt
Snelle montage zonder gereedschap
Geen verstopping van de slijplaag dankzij open korrelverspreiding
Geen onnodig verpakkingsafval zoals bij zelfklevende systemen