LUKAS gereedschapshouder GTHX voor klittenband-schuurbladen Ø 125 mm met M14-schroefdraad

Artikelnummer: A38311251004
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
    Producttype Steunschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer A38311251004
    EAN/GTIN 4027497103119
    Nummer fabrikant A38311251004
    L-nummer L50260 386

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Uw meerwaarde: • Snelle en eenvoudige montage zonder boorkopsleutel • Snelle en eenvoudige montage zonder boorkopsleutel dankzij de geïntegreerde M14-schroefdraad Uw voordelen: • Bespaar tijd: Dit gereedschap kan direct op de spil van de machine of op een geschikte schacht met buitendraad. Er is geen extra gereedschap nodig.

    Kenmerk:

    n max.: 7650 1/min
    Productverpakking: Zak
    Veiligheidsnorm: zonder
    Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
    Gereedschapshouder: Inwendige draad
    Afmetingen gereedschapshouder: M14 binnendraad mm
    Diameter gereedschap: 125 mm

    Voordeel:

    Tijdsbesparing: Dit gereedschap kan direct op de spindel van de machine of op een geschikte schacht met buitenschroefdraad worden gemonteerd. Extra gereedschap is niet nodig.

    T.b.v.:

    Afschuinen: -
    Boren: -
    Borstelen: -
    Ontbramen: -
    Fijnmalen: -
    Frezen: -
    Gravure: -
    afstelling: -
    Filet slijpen: -
    Verwijderen van lak: -
    Polijsten: -
    Precisiebewerking: -
    Schoonmaken: -
    Satijnen afwerking: -
    Ruw slijpen: -

    Tip:

    Snelle en eenvoudige montage zonder klemsleutel
    Snelle en eenvoudige montage zonder klemsleutel dankzij geïntegreerde M14 schroefdraad