LUKAS Schuurvellen PSH universeel Ø 125

Artikelnummer: A3300120080
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
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
    Producttype Vlakslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer A3300120080
    EAN/GTIN 4027497029211
    Nummer fabrikant A3300120080
    L-nummer L50260 47

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Uw meerwaarde: • Lange levensduur op diverse materialen, bij grof- en fijnschuren • Veilige verbinding dankzij het klittenbandsysteem • Goede prijs / prestatieverhouding dankzij normaal korund • Snelle en gereedschapsloze montage • Geen onnodig verpakkingsafval, zoals bij zelfcycli-systemen Uw voordelen: • Dat Het in dit gereedschap gebruikte korund overtuigt door zijn lange levensduur op zacht staal, tijdens grof slijpen en grof slijpen. Hiermee kunt u kostenbesparend werken • Dankzij het klittenbandsysteem behoren montagehulpmiddelen tot het verleden. Ondanks de snelle montage houdt het gereedschap stevig vast en is er geen onnodig verpakkingsafval, zoals bij zelfklevende systemen.

    Kenmerk:

    Vorm gereedschap: plat
    Korrelgrootte: 80
    n max.: 7650 (1/min)
    Verpakking van het product: kartonnen doos
    Slijpmiddel: NK (normaal korund)
    V max. : 25 m/s
    Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
    Gereedschaphouder: klittenband
    Diameter gereedschap: 125 mm

    Voordeel:

    Het korund dat in dit gereedschap wordt gebruikt, overtuigt door een goede standtijd op zacht staal, bij het ruw slijpen en bij het grof slijpen. Het stelt u in staat kostenefficiënt te werken.
    Dankzij het klittenbandsysteem behoren montagehulpjes tot het verleden. Het gereedschap houdt goed vast ondanks de snelle montage en er is geen onnodig verpakkingsafval, zoals bijvoorbeeld het geval is bij zelfklevende kleefsystemen.

    Toepassing:

    Staal en gietstaal: zeer geschikt
    gelegeerde/geharde staalsoorten: geschikt
    Gereedschapsstaal: geschikt
    Roest-, zuur- en hittebestendig staal en gietstaal: geschikt voor
    Gietijzer: zeer geschikt
    Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
    Titaan- en nikkellegeringen: geschikt
    Kunststoffen/hout/rubber: goed geschikt

    Materiaal:

    Staal
    Kunststof en hout
    Gietijzer
    Aluminium

    T.b.v.:

    Afschuinen: goed geschikt
    Ontbramen: zeer geschikt
    Fijnmalen: zeer geschikt
    Polijsten: geschikt
    Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
    Frezen: -
    Gravure: -
    afstelling: -
    Filet slijpen: -
    Verwijderen van lak: -
    Precisiebewerking: -
    Schoonmaken: -
    Satijnen afwerking: -
    Ruw slijpen: -

    Tip:

    Goede standtijd voor diverse materialen, bij grof en fijn slijpen
    Veilige verbinding dankzij klittenbandsysteem
    Goede prijs/prestatie verhouding dankzij normaal korund
    Snelle montage zonder gereedschap
    Geen onnodig verpakkingsafval zoals bij zelfklevende systemen

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen