LUKAS schuurbladen zelfklevend PSK u

Artikelnummer: A2300018080
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
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
    Producttype Klitschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer A2300018080
    EAN/GTIN 4027497020836
    Nummer fabrikant A2300018080
    L-nummer L50320 2

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Uw meerwaarde: • Lange levensduur op diverse materialen, bij grof en fijn slijpen • Geen gereedschap nodig voor montage • Goede prijs / prestatie verhouding dankzij normaal korund Ruw slijpen. Hiermee kunt u kostenbesparend werken • Deze zelfklevende gereedschappen maken montagehulpmiddelen overbodig en zijn zeer flexibel

    Kenmerk:

    Vorm gereedschap: plat
    Korrelgrootte: 80
    Verpakking van het product: kartonnen doos
    Slijpmiddel: NK (normaal korund)
    Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
    Gereedschapshouder: Kleefoppervlak
    Diameter gereedschap: 18 mm

    Voordeel:

    Het korund dat in dit gereedschap wordt gebruikt, overtuigt door een goede standtijd op zacht staal, bij het ruw slijpen en bij het grof slijpen. Het stelt u in staat kostenefficiënt te werken.
    Deze zelfklevende hulpmiddelen maken montagehulpmiddelen overbodig

    Toepassing:

    Staal en gietstaal: zeer geschikt
    gelegeerde/geharde staalsoorten: geschikt
    Gereedschapsstaal: geschikt
    Roest-, zuur- en hittebestendig staal en gietstaal: geschikt voor
    Gietijzer: zeer geschikt
    Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
    Titaan- en nikkellegeringen: geschikt
    Kunststoffen/hout/rubber: goed geschikt

    Materiaal:

    Staal
    Kunststof en hout
    Gietijzer
    Aluminium

    T.b.v.:

    Afschuinen: goed geschikt
    Ontbramen: zeer geschikt
    Fijnmalen: zeer geschikt
    Polijsten: geschikt
    Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
    Frezen: -
    Gravure: -
    afstelling: -
    Filet slijpen: -
    Verwijderen van lak: -
    Precisiebewerking: -
    Schoonmaken: -
    Satijnen afwerking: -
    Ruw slijpen: -

    Tip:

    Goede standtijd voor diverse materialen, bij grof en fijn slijpen
    Geen gereedschap nodig voor de montage
    Goede prijs/prestatie verhouding dankzij normaal korund

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen