LUKAS GTK gereedschapshouder voor schuurbladen Ø 18 mm, as 3 mm

Artikelnummer: A250301830001
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
    Producttype Slijpkaphouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer A250301830001
    EAN/GTIN 4027497023707
    Nummer fabrikant A250301830001
    L-nummer L50510 1

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Uw meerwaarde: • Perfecte maatnauwkeurigheid: Past optimaal in de aandrijfmachine • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as • Zonder chroomcoating Uw voordelen: • Het hoogwaardige staal as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

    Kenmerk:

    Vorm gereedschap: plat
    Hardheid: hard (80-90 Shore)
    n max.: 20000 (1/min)
    Verpakking van het product: kartonnen doos
    Schachtlengte: 30 mm
    Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
    Gereedschapshouder: schacht
    afmeting gereedschapshouder: 3 mm
    Diameter gereedschap: 18 mm

    Voordeel:

    De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

    T.b.v.:

    Afschuinen: -
    Boren: -
    Borstelen: -
    Ontbramen: -
    Fijnmalen: -
    Frezen: -
    Gravure: -
    afstelling: -
    Filet slijpen: -
    Verwijderen van lak: -
    Polijsten: -
    Precisiebewerking: -
    Schoonmaken: -
    Satijnen afwerking: -
    Ruw slijpen: -

    Tip:

    Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
    Roestbestendig dankzij zink-nikkel coating
    Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
    Zonder chroomlaag