Veiligheidssluitingsstang 450 mm

Artikelnummer: 998310 450
Nieuw product.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nuttige hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,5 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 550 mm
Breedte 100 mm
Diepte 110 mm
Nuttige hoogte 450 mm
Diepte met handvat 93 mm
Diepte zonder handvat 50 mm
Toepassingsgebied Containerinrichting; Stelling met laden
Gewicht 1,3 kg
Producttype Centrale vergrendeling

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 998310 450
EAN/GTIN 4067263111818
Nummer fabrikant 998310 450

Omschrijving

Uitvoering:

Sluitstang met kunststof greep, afsluitbaar met een hangslot (niet meegeleverd,
hangslot met een beugeldiameter tot max. 6 mm geschikt). Sluitstang kan vóór de
lades worden geschoven en voorkomt zo dat de lades tijdens het transport opengaan.

T.b.v.:

Ladenstellingsystemen, containerinrichting.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Niet compatibel met gereedschapskasten uit groep 93, kan alleen worden geïnstalleerd in een ladenstellingsysteem.
Installatie achteraf is niet mogelijk.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen