{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,5 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 1.250 mm | |
Breedte | 100 mm | |
Diepte | 110 mm | |
Nuttige hoogte | 1.150 mm | |
Diepte met handvat | 93 mm | |
Diepte zonder handvat | 50 mm | |
Toepassingsgebied | Containerinrichting; Stelling met laden | |
Gewicht | 2,5 kg | |
Producttype | Centrale vergrendeling |
Artikelnummer | 998310 1150 | |
EAN/GTIN | 4067263111924 | |
Nummer fabrikant | 998310 1150 |