Magnetische wand-gordelbandhouder inclusief gordelband en magnetisch eindstuk R/W

Artikelnummer: 994326 R/W
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hoogte 155 mm
    Breedte 140 mm
    Diepte 140 mm
    Riemlengte 8.000 mm
    Gordelbreedte 50 mm
    Kleur band rood / wit
    Gewicht 1 kg
    Producttype Afzetlint houder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 994326 R/W
    EAN/GTIN 4251021127245
    Nummer fabrikant GLWM 480-J/13-8,0/GLZM 45/40-960

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De magnetische wand-gordelbandhouder is gemaakt van robuuste, zwarte kunststof. De gordel is traploos uittrekbaar. De maximale gordeluittreklengte is 8 m. Met magnetisch gordeleindstuk.

    Toepassing:

    Voor het mobiel blokkeren van stellingrijen.

    Tip:

    Individuele digitale opdruk op aanvraag mogelijk.