Magnetische wand-gordelbandhouder inclusief gordelband en magnetisch eindstuk Y/B

Artikelnummer: 994326 Y/B
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 155 mm
Breedte 140 mm
Diepte 140 mm
Riemlengte 8.000 mm
Gordelbreedte 50 mm
Kleur band geel / zwart
Gewicht 1 kg
Producttype Afzetlint houder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 994326 Y/B
EAN/GTIN 4251021127252
Nummer fabrikant GLWM 480-J/17-8,0/GLZM 45/40-960

Omschrijving

Uitvoering:

De magnetische wand-gordelbandhouder is gemaakt van robuuste, zwarte kunststof. De gordel is traploos uittrekbaar. De maximale gordeluittreklengte is 8 m. Met magnetisch gordeleindstuk.

Toepassing:

Voor het mobiel blokkeren van stellingrijen.

Tip:

Individuele digitale opdruk op aanvraag mogelijk.