• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Dwarsarmstelling, enkelzijdig, Diepte 600 mm, Stellingbreedte: 5000mm

Artikelnummer: 991713 5000
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Stellingbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Dwarsarm draagvermogen: 400
  • Dwarsarmstelling hoogte: 2.500
  • Hoogteverstelling in raster: 100
  • Montage-uitvoering: vastgeschroefde dwarsarmen
  • Dwarsarm diepte: 400-600

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Dwarsarm draagvermogen 400 kg
Dwarsarmstelling hoogte 2.500 mm
Hoogteverstelling in raster 100 mm
Montage-uitvoering vastgeschroefde dwarsarmen
Dwarsarm diepte 400-600 mm
Kleuren RAL 5010, 2004
Stellinghoogte 2.500 mm
Stellingbreedte 5.000 mm
Diepte enkelzijdig 600 mm
Hartafstand = vakbreedte 1.250 mm
Opbouwmaat 5.064 mm
Aantal stellingstaanders 5
Aantal stellingvelden 4
Aantal niveau 5
Aantal dwarsarmen enkelzijdig 20
Belastbaarheid per draagarm 400 kg
Belastbaarheid per staander inclusief voetniveau 2.000 kg
Producttype Dwarsarmstelling

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 991713 5000
EAN/GTIN 2050001760548
Manufacturer RR Fischer GmbH, Otto-Hahn-Straße 2, 50169 KERPEN, Deutschland, www.rr-fischer.com

Omschrijving

Uitvoering:

staander IPE-profielen IPE 120 warmgewalst. Dwarsarmen IPE-profiel geschroefd. Wegrolbeveiliging vastgelast. Dwarsarmen voor insteekbare wegrolbeveiliging op aanvraag.

Omschrijving:

Opbouwmaten:
aantal velden× hartafstand + 1 staanderbreedte (64 mm).
Totale diepte = nominale diepte + 120 mm voor staander resp. staandervoet (geldt voor enkel- en dubbelzijdige stellingen).

Levering:

Alle stellingen inclusief horizontale verbindingsbalken en steunkruis, alsmede zwaarlastankers voor vloerverankering.

Kleur:

staanders RAL 5010, gentiaanblauw, dwarsarmen RAL 2004, zuiver oranje.

Tip:

  • Als overige afmetingen zijn standaard leverbaar: Hoogtes 2000 / 3000 / 3500 mm. Diepte 750 mm. Breedtes 750 / 1000 mm.
  • Dwarsarmstellingen met afwijkende afmetingen en belastbaarheid op aanvraag.
  • Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen