{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Dwarsarm draagvermogen | 400 kg | |
Dwarsarmstelling hoogte | 2.500 mm | |
Hoogteverstelling in raster | 100 mm | |
Montage-uitvoering | vastgeschroefde dwarsarmen | |
Dwarsarm diepte | 400-600 mm | |
Kleuren | RAL 5010, 2004 | |
Stellinghoogte | 2.500 mm | |
Stellingbreedte | 3.750 mm | |
Diepte enkelzijdig | 600 mm | |
Hartafstand = vakbreedte | 1.250 mm | |
Opbouwmaat | 3.814 mm | |
Aantal stellingstaanders | 4 | |
Aantal stellingvelden | 3 | |
Aantal niveau | 5 | |
Aantal dwarsarmen enkelzijdig | 16 | |
Belastbaarheid per draagarm | 400 kg | |
Belastbaarheid per staander inclusief voetniveau | 2.000 kg | |
Producttype | Dwarsarmstelling |
Artikelnummer | 991713 3750 | |
EAN/GTIN | 2050001760531 |