Roosterachterwanden voor frameprofiel S625-A18, Type: 2700X1500

Artikelnummer: 991452 2700X1500
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Rooster hoogte 1.500 mm
Maaswijdte 50×50×3 mm
Geschikt voor stelling veldbreedte 2.700 mm
Materiaal draadrooster verzinkt
Producttype Roosterachterwand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 991452 2700X1500
EAN/GTIN 4004514286680
Nummer fabrikant 16118-100

Omschrijving

Uitvoering:

Frame blauw, draadrooster verzinkt. Openingen 50×50×2,5 mm.

Toepassing:

Voor beveiliging tegen eraf vallen van opgeslagen materiaal bij routes en werkgebieden.

T.b.v.:

Frameprofiel S625-A18. Staanderbreedte 100 mm. Palletstellingen nr. 991212 gr. 4000, 4500, 5000; nr. 991217 gr. 4000, 4500, 5000; nr. 991222 alle maten; nr. 991227 alle maten.