Roosterachterwanden voor frameprofiel S625-A18 2700X1000

Artikelnummer: 991452 2700X1000
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Rooster hoogte 1.000 mm
Maaswijdte 50×50×3 mm
Geschikt voor stelling veldbreedte 2.700 mm
Materiaal draadrooster verzinkt
Producttype Roosterachterwand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 991452 2700X1000
EAN/GTIN 4004514286666
Nummer fabrikant 16117-100

Omschrijving

Uitvoering:

Frame blauw, draadrooster verzinkt. Openingen 50×50×2,5 mm.

Toepassing:

Voor beveiliging tegen eraf vallen van opgeslagen materiaal bij routes en werkgebieden.

T.b.v.:

Frameprofiel S625-A18. Staanderbreedte 100 mm. Palletstellingen nr. 991212 gr. 4000, 4500, 5000; nr. 991217 gr. 4000, 4500, 5000; nr. 991222 alle maten; nr. 991227 alle maten.