Spaanplaat-opslagniveau 600 mm

Artikelnummer: 990820 600
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 400
  • Bladdikte: 19

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 400 kg
    Bladdikte 19 mm
    Breedte 2.250 mm
    Diepte 600 mm
    Dikte 19 mm
    Materiaal opslagniveau Spaanplaat
    Legbord uitvoering vast gemonteerd legbord; recht legbord
    Legbord bevestigingstype Sleutelopening
    Klantmontage ja
    Producttype Legbord

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 990820 600
    EAN/GTIN 4004514202185
    Nummer fabrikant 15827

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen