{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 400 kg | |
Bladdikte | 19 mm | |
Breedte | 2.250 mm | |
Diepte | 400 mm | |
Dikte | 19 mm | |
Materiaal opslagniveau | Spaanplaat | |
Legbord uitvoering | vast gemonteerd legbord; recht legbord | |
Legbord bevestigingstype | Sleutelopening | |
Klantmontage | ja | |
Producttype | Legbord |
Artikelnummer | 990820 400 | |
EAN/GTIN | 4004514202161 | |
Nummer fabrikant | 15825 |