Plaatstalen opslagniveau, verzinkt 800 mm

Artikelnummer: 990805 800
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 400
  • Legbord dikte: 40
  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 400 kg
    Legbord dikte 40 mm
    Materiaal verzinkt
    Breedte 2.500 mm
    Diepte 800 mm
    Legbord uitvoering vast gemonteerd legbord; recht legbord
    Producttype Legbord

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 990805 800
    EAN/GTIN 4004514202079
    Nummer fabrikant 15833

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen