Plaatstalen opslagniveau, verzinkt, Breedte 2500 mm, Diepte: 400mm

Artikelnummer: 990805 400
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 400
  • Legbord dikte: 40
  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 400 kg
Legbord dikte 40 mm
Materiaal verzinkt
Breedte 2.500 mm
Diepte 400 mm
Legbord uitvoering vast gemonteerd legbord; recht legbord
Producttype Legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990805 400
EAN/GTIN 4004514202048
Nummer fabrikant 15830

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen