Breedvak-aanbouwstelling 2500/1500 mm

Artikelnummer: 990745 2500/1500
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte / legbordbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 400
  • Bladdikte: 19
  • Liggerhoogte: 65
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Montage-uitvoering: Inhaakstelling

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 400 kg
Bladdikte 19 mm
Liggerhoogte 65 mm
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Montage-uitvoering Inhaakstelling
Materiaal verzinkt
Hoogte 2.500 mm
Breedte 1.506 mm
Diepte 437 mm
Stellinghoogte 2.500 mm
Stellingbreedte 1.500 mm
Stellingdiepte 400 mm
Opbouwmaat aanbouwstelling breedte 1.506 mm
Legbord breedte 1.500 mm
Legbord diepte 400 mm
Aantal opslagniveaus 4
Vakbelasting 400 kg
Maximale veldbelasting 1.600 kg
Materiaal opslagniveau Spaanplaat
Stellingopbouw Aanbouwstelling
Klantmontage ja
Producttype Breedvakstelling

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990745 2500/1500
EAN/GTIN 4004514201126
Nummer fabrikant 15621

Omschrijving

Version:

Galvanised T-profile frames. With 19 mm chipboard shelves. Storage shelf levels adjustable at 25 mm intervals. Simple plug-in cross pieces ensure quick assembly. Maximum load per shelf: 400 kg. Load per bay: for height 2000 mm 1200 kg, for 2500 mm 1600 kg, for 3000 mm 2000 kg.

Description:

Assembled size:
basic rack: Nominal length + 60 mm
Extension rack: Nominal length + 6 mm
Overall depth of the rack: Nominal depth + 37 mm
Height of the cross beams: 65 mm

Note:

  • The storage shelves are inserted in segments to suit the compartment width. Segments: 750 mm and 1000 mm.
  • Floor and wall fastenings are not included. Suitable floor anchoring No. 990854.
  • Wide-span racking WS 2000 is compatible with storage shelf racking No. 990500990554, to which other dimensions and components also relate. We will be happy to quote you further options. If you are interested, please contact us.
  • The free unsupported length (K) must not be more than 600 mm. The permissible bay load must be reduced by the amount of this shelf.
  • Supplied for self-assembly, saving freight costs. Delivered unassembled.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen