Volledig plaatstalen zijwand, Hoogte 2500 mm, Diepte: 600mm

Artikelnummer: 990622 600
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal verzinkt
Hoogte 2.500 mm
Breedte 600 mm
Inbouw als tussenwand mogelijk nee
Levering 2×1300 mm hoogte
geschikt voor legbord-inhaakstelling ja
geschikt voor schuinvakstelling ja
Geschikt voor stelling hoogte 2.500 mm
Geschikt voor stelling diepte 600 mm
Toepassingsgebied Legbordstelling
Zijwand opbouw tweedelig
Montagemateriaal meegeleverd ja
Klantmontage ja
Producttype Zijwand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990622 600
EAN/GTIN 4004514249319
Nummer fabrikant 22747-2

Omschrijving

Uitvoering:

Verzinkt plaatstaal, zijwanden overlappen elkaar bij de randen.
Bestaande uit 2× 1300 mm hoge zijwanden.

T.b.v.:

Legbordstellingen nr. 990500990554, alsmede schuinvakstellingen nr. 990600990606.

Levering:

Inclusief bouten/moeren voor bevestiging.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen