Volledig plaatstalen zijwand 500 mm

Artikelnummer: 990622 500
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Materiaal: verzinkt

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal verzinkt
Hoogte 2.500 mm
Breedte 500 mm
Inbouw als tussenwand mogelijk nee
Levering 2×1300 mm hoogte
geschikt voor legbord-inhaakstelling ja
geschikt voor schuinvakstelling ja
Geschikt voor stelling hoogte 2.500 mm
Geschikt voor stelling diepte 500 mm
Toepassingsgebied Legbordstelling
Zijwand opbouw tweedelig
Montagemateriaal meegeleverd ja
Klantmontage ja
Producttype Zijwand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990622 500
EAN/GTIN 4004514249302
Nummer fabrikant 22746-2

Omschrijving

Uitvoering:

Verzinkt plaatstaal, zijwanden overlappen elkaar bij de randen.
Bestaande uit 2× 1300 mm hoge zijwanden.

T.b.v.:

Legbordstellingen nr. 990500990554, alsmede schuinvakstellingen nr. 990600 − 990606.

Levering:

Inclusief bouten/moeren voor bevestiging.