Schuin legbord, verzinkt 800 mm

Artikelnummer: 990610 800
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 150
  • Legbord dikte: 25
  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 150 kg
Legbord dikte 25 mm
Materiaal verzinkt
Productnaamattribuut Breedte 1000 mm
Breedte 1.000 mm
Diepte 800 mm
geschikt voor schuinvakstelling 990600 − 990602
Toepassingsgebied Schuinvakstelling
Legbord uitvoering vast gemonteerd legbord; gesleufd legbord; Legbord met afrolrand
Producttype Legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990610 800
EAN/GTIN 4004514218841
Nummer fabrikant 13650-Z

Omschrijving

Uitvoering:

Horizontale scheidingsgeleiders kunnen worden versteld in een raster van 50 mm. De voorste lengteregel is 15 mm hoger waardoor eruit vallen van de artikelen wordt voorkomen.

Levering:

Inclusief resp. 5 scheidingsgeleiders, 2 lengteregels en 2 zijgeleiders.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen