Schuin legbord, verzinkt 500 mm

Artikelnummer: 990610 500
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 150
  • Legbord dikte: 25
  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 150 kg
    Legbord dikte 25 mm
    Materiaal verzinkt
    Productnaamattribuut Breedte 1000 mm
    Breedte 1.000 mm
    Diepte 500 mm
    Toepassingsgebied Schuinvakstelling
    Legbord uitvoering vast gemonteerd legbord; gesleufd legbord; Legbord met afrolrand
    Producttype Legbord

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 990610 500
    EAN/GTIN 4004514249234
    Nummer fabrikant 13640-Z

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Horizontale scheidingsgeleiders kunnen worden versteld in een raster van 50 mm. De voorste lengteregel is 15 mm hoger waardoor eruit vallen van de artikelen wordt voorkomen.

    Levering:

    Inclusief resp. 5 scheidingsgeleiders, 2 lengteregels en 2 zijgeleiders.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen