Hoeklegbord, verzinkt, met paar draagbalken 500 mm

Artikelnummer: 990370 500
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor stellingaansluiting diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 120
  • Legbord dikte: 38
  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 120 kg
Legbord dikte 38 mm
Materiaal verzinkt
Dikte 38 mm
Legbord breedte 975 mm
Legbord diepte 975 mm
Legbord voorzijde (maat A) 636 mm
Legbord diepte (maat B) 970 mm
Geschikt voor stellingaansluiting diepte 500 mm
Toepassingsgebied Legbordstelling
Producttype Legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990370 500
EAN/GTIN 4062406115180
Nummer fabrikant 990370 500

Omschrijving

Uitvoering:

3 Draagbalken voor inhangen in staanderframes/hoekstijl; het verzinkte hoeklegbord wordt op de draagbalken gelegd.

Toepassing:

Voor hoekverbindingen.

Kleur:

Draagbalken altijd antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen