{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 120 kg | |
Legbord dikte | 38 mm | |
Materiaal | verzinkt | |
Dikte | 38 mm | |
Legbord breedte | 975 mm | |
Legbord diepte | 975 mm | |
Legbord voorzijde (maat A) | 777 mm | |
Legbord diepte (maat B) | 900 mm | |
Geschikt voor stellingaansluiting diepte | 400 mm | |
Toepassingsgebied | Legbordstelling | |
Producttype | Legbord |
Artikelnummer | 990370 400 | |
EAN/GTIN | 4045197517746 | |
Nummer fabrikant | 990370 400 |