Grote afvalcontainer, geel, Volume: 360l

Artikelnummer: 987805 360
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Volume (l) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Volume 360 l
Volume tolerantie -40 / +20 l
Nominale inhoud 360
Hoogte 1.115 mm
Breedte 665 mm
Diepte 880 mm
Wiel-⌀ 200 mm
Kleur geel
Gewicht 18,6 kg
Nuttige belasting volgens DIN EN 144 kg
Producttype Grote afvalcontainer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 987805 360
EAN/GTIN 4052939191461
Nummer fabrikant 86033

Omschrijving

Uitvoering:

Grote afvalcontainer van kunststof, met conische vorm. Verstevigende ribben aan de bovenranden. Deksel met rondom een goot voor condenswater. De handgrepen van het deksel zijn praktisch en schuin geplaatst. 4-Voudige scharnierpunten (maat 80: 2-voudige scharnierpunten) met beveiliging van de scharnierpennen. Verstevigde bodem met gepatenteerde asconstructie. Stabiele, lichtlopende, aan de buitenzijde geplaatste wielen met verstevigde, robuuste as. Dekseluitvoering met dekselopening met geluidsdemping, voldoet aan de geluidsweringsverordening volgens EU-richtlijn 2000/14.

Norm:

DIN EN 840-1, 5 en 6.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen