{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Volume | 120 l | |
Volume tolerantie | -6 / +8 l | |
Nominale inhoud | 120 | |
Hoogte | 1.005 mm | |
Breedte | 480 mm | |
Diepte | 555 mm | |
Wiel-⌀ | 200 mm | |
Kleur | geel | |
Gewicht | 10,5 kg | |
Nuttige belasting volgens DIN EN | 48 kg | |
Producttype | Grote afvalcontainer |
Artikelnummer | 987805 120 | |
EAN/GTIN | 4052941684388 | |
Nummer fabrikant | 1150933 |