{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | Pro Wave bak | |
Volume | 80 l | |
Volume tolerantie | -5 / +18 l | |
Nominale inhoud | 80 | |
Hoogte | 932 mm | |
Breedte | 448 mm | |
Diepte | 514 mm | |
Wiel-⌀ | 200 mm | |
Kleur | blauw | |
Gewicht | 10,5 kg | |
Nuttige belasting volgens DIN EN | 40 kg | |
Producttype | Grote afvalcontainer |
Artikelnummer | 987801 80 | |
EAN/GTIN | 4052941604829 | |
Nummer fabrikant | 1150794 |