{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Volume | 360 l | |
Volume tolerantie | -40 / +20 l | |
Nominale inhoud | 360 | |
Hoogte | 1.115 mm | |
Breedte | 665 mm | |
Diepte | 880 mm | |
Wiel-⌀ | 200 mm | |
Kleur | blauw | |
Gewicht | 18,6 kg | |
Nuttige belasting volgens DIN EN | 144 kg | |
Producttype | Grote afvalcontainer |
Artikelnummer | 987801 360 | |
EAN/GTIN | 4052941031755 | |
Nummer fabrikant | 86334 | |
Fabrikant | SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com |