Afvalbak met ‘swing’-klep 2

Artikelnummer: 987140 2
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Type 2
Inhoud 73 l
Hoogte 680 mm
Breedte 400 mm
Diepte 400 mm
Gewicht 8,4 kg
Producttype Afvalbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 987140 2
EAN/GTIN 4031068050368
Nummer fabrikant 5101003

Omschrijving

Uitvoering:

Afvalbak met ‘swing’-klep, niet brandbaar. Legen door verwijdering van het bovenstuk van de bak. Inhoud 73 liter.

Norm:

Brandveiligheidsklasse A DIN 4102, EN 13501-1.

Kleur:

Romp vuurrood RAL 3000, inwerpklep vuurrood RAL 3000, poedercoating.

Downloads en documenten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.