Afvalbak met ‘swing’-klep 1

Artikelnummer: 987140 1
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Type 1
    Inhoud 73 l
    Hoogte 680 mm
    Breedte 400 mm
    Diepte 400 mm
    Gewicht 8,4 kg
    Producttype Afvalbak

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 987140 1
    EAN/GTIN 4031068057381
    Nummer fabrikant 5101002

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Afvalbak met ‘swing’-klep, niet brandbaar. Legen door verwijdering van het bovenstuk van de bak. Inhoud 73 liter.

    Norm:

    Brandveiligheidsklasse A DIN 4102, EN 13501-1.

    Kleur:

    Romp lichtgrijs, RAL 7035, inwerpklep gentiaanblauw, RAL 5010, poedercoating.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen