Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Nooddouche, Type: 2

Artikelnummer: 984160 2

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer EXP-18GS/85G(D)
Hoogte 2.288 mm
Breedte 350 mm
Diepte 741 mm
Werkdruk 2 bar - 6 bar
Werkdruk 29 psi
Doorstroomwaarde nooddouche 76 l/min
Doorstroomwaarde oog-/gezichtsdouche 12 l/min
BSP draadaansluiting 1.1/4 inch
Montagesituatie bodemgemonteerd
Toepassingsgebied Binnen
Producttype Nooddouche

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 984160 2
Nummer fabrikant EXP-18GS/85G(D)

Omschrijving

Uitvoering:

Nooddouchecombinatie voor montage aan de vloer, met oog- en gezichtsdouche. Geschikt voor binnentoepassingen. Met open edelstalen wasbak voor een verbeterde corrosiebestendigheid en lange levensduur. Bediening van de nooddouche via de hendel. Bediening van de oog- / gezichtsdouche via de drukplaat of voetplaat. Conform ANSI-norm.
Met edelstalen leidingen.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen